Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wire-to-Board-Reihenklemme, Durchsteckmontage, 7.5mm Raster, Gerade, Steckverbindung, 5 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30271826
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2626-3105
EAN/GTIN:
     4055144070637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Wire-to-Board-Reihenklemme, Typ=2626-3105, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=8 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=38 A, Pole=5, Raster=7.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 1059, Konformität mit Normen=CB CSA KEMA-KEUR
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen wago 260-301, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Wire-to-Board-Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,57443*
€ 4,27443*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,80334*
€ 4,53334*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,841*
€ 4,581*
18 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1508*
€ 4,9308*
Lager 115
51
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108
ab € 0,0148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-208
ab € 0,0484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.