Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckverbinder, A-kodiert RJ45 Buchse CAT6a Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264069
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF6A2SA1ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Industriesteckverbinder, A-kodiert, Typ=RJF6A2SA1ZN, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6a, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, adapter rj45 cat.6a, adapter rj-45, rj45 steckverbinder ip68, Industriesteckverbinder, A-kodiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 115,80*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 124,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.