Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel-Rückschlagventil, G 1/4" / QS-8, 20kPa ... 1MPa, 500L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264049
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VFOE-LE-T-G14-Q8-P50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
Steuerventil
festo steuerventil manuell
Drossel-Rückschlagventil, Typ=VFOE-LE-T-G14-Q8-P50, Alternative (Alias)=8095434, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=500 L/min, Höhe=39 mm, Länge=30 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=20 kPa, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Medium=Druckluft, Montageart=Verschraubung, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=G 1/4" QS-8, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
16,5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Weitere Suchbegriffe: pneumatik drosselrückschlagventil, pneumatik drosselrückschlagventil festo, Drossel-Rückschlagventil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 11,0028*
€ 13,916*
Lager 115
50
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.