Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller HC08 8MHz 1.5kB / 128B SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262483
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCHC908QY2CDWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MCHC908QY2CDWE, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=8 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=13, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=2.4 mm, Komparatoren=3, Länge=10.3 mm, Pins=16, Programmspeichergrösse=1.5 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=8 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=SOIC, Kern (Core)=HC08, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=HC08Q, Programmspeicher Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.