Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller HCS08 20MHz 16kB / 1kB LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262355
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08FL16CLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MC9S08FL16CLC, AD-Wandler-Kanäle=12, ADC-Auflösung=8 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=30, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.4 mm, Komparatoren=2, Länge=7 mm, Pins=32, Programmspeichergrösse=16 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=LQFP, Kern (Core)=HCS08, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=S08FL, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SCI, Verpackung=Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.