Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller HCS08 40MHz 64kB / 2kB LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262341
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08AC60CPUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MC9S08AC60CPUE, AD-Wandler-Kanäle=16, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=54, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.4 mm, Komparatoren=2, Länge=10 mm, Pins=64, Programmspeichergrösse=64 kB, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=40 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=LQFP, Kern (Core)=HCS08, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=S08AC, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SCI SPI, Verpackung=Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.