Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller HC05 2.1MHz 4.67kB / 176B SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262313
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC705P6ACDWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MC705P6ACDWE, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=8 bit, Anzahl Timer/Zähler=1, Anzahl programmierbarer E/A=21, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=2.35 mm, Länge=17.93 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=4.67 kB, RAM-Speichergrösse=176 B, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=2.1 MHz, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=SOIC, Kern (Core)=HC05, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=68HC705P6A, Programmspeicher Typ=EPROM, Schnittstellen=Seriell, Verpackung=Röhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.