| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30262289 Herst.-Nr.: MC34PF3000A7EP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Powermanagement-IC, i.MX 6UL, DDR3L, Typ=MC34PF3000A7EP, Anzahl Abwärtswandler DC - DC=4, Anzahl LDO-Regler=6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.8 V, Bauform=HVQFN, MSL=Stufe-3, Verpackung=Behälter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,52* | € 9,10* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,29* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|