Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftklemme 6.64mm² Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261966
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVPC-5.5
EAN/GTIN:
     7331176101202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftklemme
Stiftklemme, Typ=FVPC-5.5, Innenringdurchmesser=2.7 mm, Querschnitt, max.=6.64 mm², Querschnitt, min.=2.63 mm², Ringtiefe=27.5 mm, Schaftgrösse=-999, Oberflächenmaterial=-999, Serien=FVPC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
25 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
185 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.