Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftklemme 1.65mm² Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261964
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVPC-1.25
EAN/GTIN:
     7331176100342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftklemme
Stiftklemme, Typ=FVPC-1.25, Innenringdurchmesser=1.9 mm, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Ringtiefe=21 mm, Schaftgrösse=-999, Oberflächenmaterial=-999, Serien=FVPC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
115 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.