Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftklemme 1.65mm² Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261959
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVDPC-1.25 F-9
EAN/GTIN:
     7331176102940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftklemme
Stiftklemme, Typ=FVDPC-1.25 F-9, Innenringdurchmesser=1.9 mm, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Ringtiefe=18.6 mm, Schaftgrösse=-999, Oberflächenmaterial=-999, Serien=FVDPC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.