Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Teilweise isoliert, 0.25 ... 1.65mm², Stecker, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261954
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVDDM1.25-250
EAN/GTIN:
     7331176100304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Flachsteckverbinder, Typ=FVDDM1.25-250, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Flachsteckerbreite=6.3 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=20.5 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.