Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Teilweise isoliert, 1.04 ... 2.63mm², M3, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261909
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FV2-S3.3
EAN/GTIN:
     7331176100878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh blau
ringkabelschuh
Ring Terminal, Typ=FV2-S3.3, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Querschnitt, max.=2.63 mm², Querschnitt, min.=1.04 mm², Ring External Diameter=6.4 mm, Ring Internal Diameter=3.2 mm, Ring Length=16.5 mm, Ring Thickness=0.8 mm, Crimp Terminal Orientation=Straight, Farbe Isolator=Blau, Isolation=Teilweise isoliert, Isoliermaterial=PVC, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M3
Weitere Suchbegriffe: jst ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.