Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Nicht isoliert, 2.5 ... 6mm², M10, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261850
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS10-6
EAN/GTIN:
     7331176132152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
jst ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, blank, Typ=GS10-6, A=10.5 mm, B=18 mm, Innenringdurchmesser=10.5 mm, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=2.5 mm², Ringtiefe=1 mm, Schaftgrösse=M10, Serien=GS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
271,15 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2200
100
€ 5,95*
ab € 0,0959*
€ 0,1895*
5
€ 5,90*
ab € 0,0839*
€ 0,252*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.