Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Nicht isoliert, 35 ... 50mm², M10, Packung à 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261849
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS10-50
EAN/GTIN:
     7331176132381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
jst ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, blank, Typ=GS10-50, A=10.5 mm, B=18 mm, Innenringdurchmesser=10.5 mm, Querschnitt, max.=50 mm², Querschnitt, min.=35 mm², Ringtiefe=1.8 mm, Schaftgrösse=M10, Serien=GS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
866,84 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
850
50
Frei Haus
ab € 0,412*
€ 0,7568*
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6668*
€ 0,79349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.