Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Nicht isoliert, 25 ... 35mm², M10, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261848
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GS10-35
EAN/GTIN:
     7331176132343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
jst ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, blank, Typ=GS10-35, A=10.5 mm, B=18 mm, Innenringdurchmesser=10.5 mm, Querschnitt, max.=35 mm², Querschnitt, min.=25 mm², Ringtiefe=1.6 mm, Schaftgrösse=M10, Serien=GS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
60 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1062 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1600
100
Frei Haus
ab € 0,3082*
€ 0,4663*
2
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4463*
€ 0,5311
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.