Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.25 ... 1.65mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261824
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LVDDF1.25-187A-8
EAN/GTIN:
     7331176100175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
jst flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=LVDDF1.25-187A-8, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.8 mm, Gesamtlänge=20 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.