Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.25 ... 1.65mm², Buchse, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261823
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LVDDF1.25-187A-5
EAN/GTIN:
     7331176100168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
jst flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=LVDDF1.25-187A-5, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Flachsteckerbreite=4.8 mm, Flachsteckerdicke=0.5 mm, Gesamtlänge=20 mm, Querschnitt AWG max.=16 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=PVC, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.