Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter, 1 Wechsler, EIN-EIN rastend, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261653
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00736
EAN/GTIN:
     653415265696
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=RND 210-00736, Breite=14.4 mm, Höhe=-999, Länge=43.9 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Konformität mit Normen=-888, Kontaktspannung=125 VAC 250 VAC, Kontaktstrom=2 A 4 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
18,3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.