Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenkassette für M210- und M211-Drucker, Polyester, 12.7mm x 25.4mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261502
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-17-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Etikettenkassette für M210- und M211-Drucker, Typ=M21-17-423, Bandbreite=12.7 mm, Bandlänge=25.4 mm, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Weiss, Bandmaterial=Polyester, Etikettenart=Klebstoff, Geeignet für=M210, M211, Textfarbe=Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenkassette für M210- und M211-Drucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,43*
€ 27,50*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,06*
€ 30,04*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 34,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.