Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 20 ... 33V 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261109
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-400P-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTS-400P-224, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=100.5 mm, Effizienz=93 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=33 V, Eingangsspannung, min.=20 V, Höhe=32 mm, Länge=186 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=84000 hrs, Nennleistung=400 W, Nennleistung (VA)=-999, Serien=NTS-400
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, meanwell inverter, kfz wechselrichter, wechselrichter 400w, DC/AC-Wechselrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 114,74*
€ 5,90*
ab € 86,02*
€ 136,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.