Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 20 ... 33V 300W Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261106
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-300-224EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTS-300-224EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=130 mm, Effizienz=93 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=33 V, Eingangsspannung, min.=20 V, Höhe=55 mm, Länge=210 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=85300 hrs, Nennleistung=300 W, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Serien=NTS-300
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
1573 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 96,35*
€ 122,30*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,25*
€ 131,73*
€ 5,90*
ab € 91,59*
€ 143,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.