Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 40 ... 66V 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261104
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-250P-248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTS-250P-248, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=100.5 mm, Effizienz=93 %, Eingangsnennspannung=48 V, Eingangsspannung, max.=66 V, Eingangsspannung, min.=40 V, Höhe=32 mm, Länge=186 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=84000 hrs, Nennleistung=250 W, Nennleistung (VA)=-999, Serien=NTS-250
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
847 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, meanwell inverter, kfz wechselrichter, wechselrichter 250w, DC/AC-Wechselrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 67,00*
€ 104,34*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 109,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.