Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 40 ... 66V 1.2kW Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261101
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NTS-1200-248EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
DC/AC-Wechselrichter, Typ=NTS-1200-248EU, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=200 V, Ausgänge=1, Breite=184 mm, Effizienz=93 %, Eingangsnennspannung=48 V, Eingangsspannung, max.=66 V, Eingangsspannung, min.=40 V, Höhe=70 mm, Länge=333 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=62000 hrs, Nennleistung=1.2 kW, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Serien=NTS-1200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
150 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
3754 g
Breite:
255 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 275,54*
€ 5,90*
ab € 215,34*
€ 313,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.