Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Terminal, Nicht isoliert, 0.25 ... 1.65mm², M12, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261000
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     1.25-12
EAN/GTIN:
     7331176135078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
jst ringkabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, blank, Typ=1.25-12, A=13 mm, B=19 mm, Innenringdurchmesser=13 mm, Querschnitt, max.=1.65 mm², Querschnitt, min.=0.25 mm², Ringtiefe=0.8 mm, Schaftgrösse=M12, Serien=R-Type
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
158,3 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.