Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stecker-Adapter, 2,1 x 5,5 mm auf 2,5 x 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30259982
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DC PLUG-P1J-P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
DC-Stecker-Adapter, 2,1 x 5,5 mm auf 2,5 x 5,5 mm, Typ=DC PLUG-P1J-P1M, Höhe=-999, Geeignet für=GST GSM GEM GE SGA GS OWA, Montageart=Steckmontage, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: DC-Stecker-Adapter, 2,1 x 5,5 mm auf 2,5 x 5,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
598
1
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,73*
5
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,86*
1 Tag
204
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
5
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.