Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen mit Klappdeckel, hochglanz INTEGRO Bündige Montage 59.5 x 59.5mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257316
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282518
EAN/GTIN:
     7331176144773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen mit Klappdeckel, hochg...
Abdeckrahmen mit Klappdeckel, hochglanz, Typ=918282518, Anzahl von Schaltern/Steckdosen=1, Breite=59.5 mm, Höhe=59.5 mm, Aufnahmeschaft=Abdeckrahmen, Farbe der Einheit=Chrom, Gehäusematerial=-999, Montageart=Bündige Montage, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
59 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.