Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Wippschalter, glänzend INTEGRO 1x EIN-AUS rastend Bündige Montage 16A 250V Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257238
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936512518
EAN/GTIN:
     7331176144940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Wand-Wippschalter, glänzend, Typ=936512518, Anzahl Schalter=1, Breite=55.5 mm, Höhe=55.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Beleuchtung=Nein, Farbe der Einheit=Chrom, Montageart=Bündige Montage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Serie=INTEGRO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
28,5 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Wand-Wippschalter, glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.