Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leistungsinduktivität, 10uH, 1.5A, 30MHz, 70mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255750
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR5028-100Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SRR5028-100Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=30 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=10 µH, Länge=5.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=70 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR5028, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 10µh, smd drossel, SMD-Leistungsinduktivität
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 115
800
5
€ 5,95*
ab € 0,5158*
€ 0,9601*
1 Tag
1764
1
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 1,233*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,435*
€ 1,241*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9601*
€ 1,14252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7258*
€ 0,8637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6358*
€ 0,7566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5158*
€ 0,6138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,8005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.