Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leistungsinduktivität, 100uH, 510mA, 9MHz, 600mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255749
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR4028-101Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SRR4028-101Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=9 MHz, Höhe=3 mm, Induktivität=100 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=600 mΩ, Nennstrom=510 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR4028, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, SMD-Leistungsinduktivität
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,49*
1 Tag
1380
1
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 1,42*
Lager 115
945
5
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,512*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,512*
€ 1,79928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.