Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 3.3uH, 3.5A, 40MHz, 76mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255733
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP4020TA-3R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRP4020TA-3R3M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=40 MHz, Höhe=2 mm, Induktivität=3.3 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=76 mΩ, Nennstrom=3.5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Carbonylpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP4020TA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,63*
1 Tag
3190
5
€ 14,99*
ab € 0,456*
€ 0,94*
Lager 115
5411
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IHLP1616BZER3R3M5A
ab € 0,814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.