Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 33uH, 3.5A, 6MHz, 112mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255727
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038A-330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRP1038A-330M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=6 MHz, Höhe=3.8 mm, Induktivität=33 µH, Länge=11 mm, Maximaler DC-Widerstand=112 mΩ, Nennstrom=3.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SMD, Kern=Carbonylpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP1038A, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 33µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,52*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,91*
1 Tag
2797
1
€ 14,99*
ab € 0,554*
€ 2,16*
Lager 115
496
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IHLP4040EDER330M5A
ab € 0,676*
Ähnlich
Kemet
MPXV1D1040L330
ab € 0,633*
Ähnlich
Panasonic
ETQP4M330KVC
ab € 0,34*
Ähnlich
Panasonic
ETQP5M330YFC
ab € 0,47*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER330M11
ab € 0,564*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER330M51
ab € 0,553*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER330M5A
ab € 0,595*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER330M8A
ab € 0,606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.