Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 1A, 8MHz, 330mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255699
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1005-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität, SMD, Typ=SDR1005-101KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=8 MHz, Höhe=5 mm, Induktivität=100 µH, Länge=12.7 mm, Maximaler DC-Widerstand=330 mΩ, Nennstrom=1 A, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1005, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SDR1005, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 100 μh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,54*
Lager 115
1822
5
€ 5,95*
ab € 0,6178*
€ 1,1864*
1 Tag
387
1
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,213*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,1864*
€ 1,41182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1018*
€ 1,31114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8678*
€ 1,03268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8178*
€ 0,97318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7678*
€ 0,91368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7178*
€ 0,85418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6178*
€ 0,73518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.