| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30255676 Herst.-Nr.: CI160808-R10J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität, SMD, Typ=CI160808-R10J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=500 MHz, Höhe=0.95 mm, Induktivität=100 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.7 Ω, Nennstrom=300 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Bauform=0603, Kern=Keramik, Serien=CI160808, Toleranz=±5 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0306* | € 0,0435* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,021* | € 0,0824* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,0471* | € 0,1028* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,028* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|