Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 1.6Ohm @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254237
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     748032455
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Ferrit-SMD, Typ=748032455, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1 mm, Dämpfung=-999, Höhe=0.8 mm, Impedanz=1.6 Ω, Induktivität=0.2 nH, Länge=1.25 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.5 Ω, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=300 mA, Anschlussart=Lötpads, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CCMF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
1 Tag
4000
5
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 0,909*
Lager 115
990
10
€ 5,95*
ab € 0,5038*
€ 0,989*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6738*
€ 0,80182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6338*
€ 0,75422
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5038*
€ 0,59952
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.