Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 2Ohm @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254236
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     748030024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Ferrit
Ferrit-SMD, Typ=748030024, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1 mm, Dämpfung=-999, Höhe=0.8 mm, Impedanz=2 Ω, Induktivität=0.2 nH, Länge=1.25 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.5 Ω, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=300 mA, Anschlussart=Lötpads, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CCMF
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit würth elektronik, smd ferrit, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,54*
1 Tag
1730
5
€ 14,99*
ab € 0,31*
€ 0,749*
Lager 115
2000
10
€ 5,95*
ab € 0,4011*
€ 0,7629*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7257*
€ 0,86358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6957*
€ 0,82788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5011*
€ 0,59631
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,629* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.