Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 39mH, 1.43Ohm, 850mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254233
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744869161393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität, Axial, Typ=744869161393, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Induktivität=39 mH, Länge=24.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.43 Ω, Nennstrom=850 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=-888, Abschirmung=Ungeschirmt, Verpackung=Behälter, Serien=WE-FCLP
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, Axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,01*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 3,50*
Lager 115
34
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.