Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 10mH, 330mOhm, 1.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254229
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744869161103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität, Axial, Typ=744869161103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Induktivität=10 mH, Länge=24.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=330 mΩ, Nennstrom=1.7 A, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=-888, Abschirmung=Ungeschirmt, Verpackung=Behälter, Serien=WE-FCLP
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, Axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,74*
Lager 115
24
1
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,32*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,70*
€ 4,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.