Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 120nH, 300mA, 500MHz, 1.2Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254213
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447860212G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447860212G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=500 MHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=120 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.2 Ω, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=2 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0811*
2 Tage
3994
10
€ 14,99*
ab € 0,0412*
€ 0,0867*
Lager 115
3970
10
€ 5,95*
ab € 0,0542*
€ 0,1106*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.