Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1.5nH, 300mA, 6GHz, 100mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254190
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447860015G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447860015G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=6 GHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=1.5 nH, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.1 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0698*
2 Tage
3710
10
€ 14,99*
ab € 0,0347*
€ 0,0986*
Lager 115
3800
10
€ 5,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1243*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,243* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.