Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 22nH, 300mA, 1.8GHz, 580mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254174
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840122G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447840122G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.8 GHz, Höhe=0.5 mm, Induktivität=22 nH, Länge=1 mm, Maximaler DC-Widerstand=580 mΩ, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=2 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,038*
1 Tag
8250
10
€ 14,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0751*
Lager 115
9305
10
€ 5,95*
ab € 0,0638*
€ 0,1228*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.