Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 7.5nH, 240mA, 3.6GHz, 410mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254145
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447820075G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447820075G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=3.6 GHz, Höhe=0.3 mm, Induktivität=7.5 nH, Länge=0.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=410 mΩ, Nennstrom=240 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=2 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,009 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,059*
1 Tag
14325
10
€ 14,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0962*
Lager 115
12990
10
€ 5,95*
ab € 0,0607*
€ 0,1176*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.