Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.51V 0.5% SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253770
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MMTL431AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=MMTL431AR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Länge=2.9 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=2.51 V, Referenzspannung min.=2.48 V, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsstrom=100 mA, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Parallel, einstellbar, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0655*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.