Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN / CAN FD an USB-Echtzeitschnittstelle - Linux/Win 7/Win 10/Win 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30252666
Hersteller:
     Kvaser
Herst.-Nr.:
     01261-5
EAN/GTIN:
     7330130012615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN / CAN FD an USB-Echtzeitschnitt...
CAN / CAN FD an USB-Echtzeitschnittstelle, Typ=01261-5, Alternative (Alias)=USBcan Pro 4xHS, Breite=50 mm, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=20 mm, Länge=170 mm, Aufnahmeschaft=Schnittstellenwandler, Geeignet für=Linux Win 7 Win 10 Win 8, Inhalt=1x CAN to USB adapter 1x 4-channel breakout cable
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
435 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.090,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,51*
€ 1.423,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,80*
€ 1.414,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,87*
€ 1.367,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,85*
€ 1.335,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,64*
€ 1.297,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.