Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel für E-Autos, Typ 2 - Offenes Ende, Modus 3, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247573
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     8813508888880A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Ladekabel für E-Autos, Typ=8813508888880A1, Anzahl der Leistungskontakte=5, Anzahl der Phasen=3, Anzahl der Signalkontakte=2, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leiter=7, Leitungslänge=5 m, Nennspannung=480 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt, max.=-999, Querschnitt, min.=-999, Code=Modus 3, Gehäusematerial=-999, Kabelfarbe=Schwarz, Kontaktausführung – A=Stecker, Kontaktausführung – B=-888, Steckverbindertyp – A=Typ 2, Steckverbindertyp – B=Offenes Ende, AC- oder DC-Betrieb=AC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
91 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
2070 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 162,13*
€ 224,72*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 158,15*
€ 237,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.