Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 500mW 100Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247333
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFR16S0001000JA500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=SFR16S0001000JA500, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.9 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=4.1 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=200 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,1288*
Lager 115
4770
50
€ 5,95*
ab € 0,117*
€ 0,2596*
1 Tag
7580
10
€ 14,99*
ab € 0,0195*
€ 0,2598*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.