Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 500mW 1MOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247322
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HVR3700001004FR500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=HVR3700001004FR500, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=12 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=3.5 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Widerstand für Durchsteckmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9429
10
€ 14,99*
ab € 0,0759*
€ 0,3669*
Lager 115
3555
10
€ 5,95*
ab € 0,3067*
€ 0,6133*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6133*
€ 0,72983
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4367*
€ 0,51967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3867*
€ 0,46017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3667*
€ 0,43637
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,133* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MF50 1M
ab € 0,0177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.