Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 4.5A, 71.3mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247199
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525EZER100M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Induktivität, SMD, Typ=IHLP2525EZER100M01, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.5 mm, Höhe=5 mm, Induktivität=10 µH, Länge=6.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=71.3 mΩ, Nennstrom=4.5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Standard, Bauform=2525, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 1,08*
€ 1,52*
Lager 115
490
1
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,69*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 3,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0650L100
ab € 0,672*
Ähnlich
Multicomp
MP002847
ab € 0,308*
Ähnlich
Panasonic
ETQP3M100KVN
ab € 0,336*
Ähnlich
Panasonic
ETQP4M100YFN
ab € 0,38*
Ähnlich
Panasonic
ETQP5M100YFK
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.