Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 900mA, 900mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30247177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1008ABER100M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=IFSC1008ABER100M01, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Höhe=1.2 mm, Induktivität=10 µH, Länge=2.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=900 mΩ, Nennstrom=900 mA, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Standard, Bauform=1008, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IFSC-1008AB, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 10µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,37*
1 Tag
1824
5
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,58*
Lager 115
1980
5
€ 5,95*
ab € 0,5396*
€ 0,944*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7696*
€ 0,91582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7296*
€ 0,86822
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6896*
€ 0,82062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6796*
€ 0,80872
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.