Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 1MOhm 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30244836
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     N6L50T0C-105-3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=N6L50T0C-105-3030, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=6.4 mm, Höhe=7.6 mm, Länge=8.7 mm, Nennleistung=100 mW, Toleranz (±)=30 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=N6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer-potentiometer piher, trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 115
1950
1
€ 5,95*
ab € 0,3596*
€ 0,7076*
1 Tag
540
1
€ 14,99*
ab € 0,254*
€ 0,765*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4496*
€ 0,53502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.